{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 21,9 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 31 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 6,1 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113260 6,1 | |
EAN / GTIN | 4045197006851 | |
Număr producător | 113260 6,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,1mm
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
16,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
255 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
15,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
154 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
15,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
15,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
545 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | albastru | fără | fără | fără | fără | verde | fără |
Lungimea totală L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Unghiul la vârf | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 118 grad | 118 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 21,9 mm | 21,9 mm | 21,9 mm | 21,9 mm | 21,9 mm | 21,9 mm | 21,9 mm |