{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 24,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 37 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8,4 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113260 8,4 | |
EAN / GTIN | 4045197007094 | |
Număr producător | 113260 8,4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,4mm
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
38,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
31,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
11,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
32,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
27,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
12,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
26,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
21,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
26,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
21,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
3,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | albastru | fără | fără | fără | fără | verde | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
⌀ cozii Ds | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |