{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 10,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 27,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 43 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10,5 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113260 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197007285 | |
Număr producător | 113260 10,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 10,5mm
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
40,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
34,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
375 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
18,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
18,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
37,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
30,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
84,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
70,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
12,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
33,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
28,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
267 livrabil imediat
6,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperit | TiN | TiAlN | neacoperită | TiAlN | neacoperită |
Inel colorat | albastru | fără | fără | fără | verde | fără | verde | fără |
⌀ nominal DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |