{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 28,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 43 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 9,8 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113260 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197007247 | |
Număr producător | 113260 9,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,8mm
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
41,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
34,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
15,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
40,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
34,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
16,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
39,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
32,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
66,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
55,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
5,78 €
1,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
31,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
26,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
5,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | TiAlN | neacoperit | TiN | TiAlN | neacoperită | TiAlN | neacoperită |
Lungimea totală L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
⌀ nominal DC | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |