{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 24,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 37 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8,2 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113260 8,2 | |
EAN / GTIN | 4045197007070 | |
Număr producător | 113260 8,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,2mm
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
38,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
32,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
11,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
31,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
25,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
11,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
26,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
21,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
23,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
19,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat
3,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | TiAlN | neacoperit | TiN | TiAlN | neacoperită |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 24,7 mm | 24,7 mm | 24,7 mm | 24,7 mm | 24,7 mm | 24,7 mm | 24,7 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |