{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 21,1 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 31 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 6,6 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113260 6,6 | |
EAN / GTIN | 4045197006905 | |
Număr producător | 113260 6,6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,6mm
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.435 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
15,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
14,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | TiAlN | neacoperit | TiN | TiAlN | neacoperită |
Lungimea totală L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Unghiul la vârf | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 118 grad | 118 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |