{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 18,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 26 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,8 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113260 4,8 | |
EAN / GTIN | 4045197006714 | |
Număr producător | 113260 4,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,8mm
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
14,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
204 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
660 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
221 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
25,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
20,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
224 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | TiAlN | neacoperit | TiN | TiAlN | TiAlN | neacoperită |
Lungimea totală L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Unghiul la vârf | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 118 grad | 118 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |