{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,9 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 28,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 43 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 9,9 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113260 9,9 | |
EAN / GTIN | 4045197007254 | |
Număr producător | 113260 9,9 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,9mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
48,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
40,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
41,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
34,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
16,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
39,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
32,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
5,78 €
1,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | neacoperit | TiN | neacoperită |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad |
⌀ cozii Ds | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm |