{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 10,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 14 mm | |
Lungimea totală L | 43 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,4 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113260 2,4 | |
EAN / GTIN | 4045197006462 | |
Număr producător | 113260 2,4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,4mm
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
160 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.111 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
0,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
0,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | albastru | fără | fără | fără | fără | verde | verde | fără |
Lungimea totală L | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
⌀ nominal DC | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |