{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 22,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | |
Lungimea totală L | 74 mm | |
⌀ cozii Ds | 7,5 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113260 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197007001 | |
Număr producător | 113260 7,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,5mm
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
18,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
220 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
22,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
18,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
15,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
40,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
33,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
15,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
148 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | TiAlN | neacoperit | TiN | TiAlN | neacoperită | TiAlN | neacoperită |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 118 grad | 118 grad |
⌀ cozii Ds | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm | 22,8 mm |