{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 18,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 26 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 5,1 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,04 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113260 5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197006745 | |
Număr producător | 113260 5,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,1mm
La cerere
În stoc
305 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
15,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
539 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
176 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
444 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
5,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
502 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
23,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
19,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
233 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | TiAlN | neacoperit | TiN | TiAlN | TiAlN | neacoperită |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm |
Unghiul la vârf | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 118 grad | 118 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm |