{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 12,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 32,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 51 mm | |
Lungimea totală L | 102 mm | |
⌀ cozii Ds | 12,5 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,13 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113260 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197007339 | |
Număr producător | 113260 12,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 12,5mm
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
55,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
46,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
36,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
30,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
33,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
28,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
46,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
38,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
23,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
19,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
9,95 €
2,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
43,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
36,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
239 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
9,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperit | TiN | neacoperită | neacoperită | TiAlN | neacoperită |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |