{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 21,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 31 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 6,4 mm | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113260 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197006882 | |
Număr producător | 113260 6,4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,4mm
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
16,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
15,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
16,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
13,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | albastru | fără | fără | fără | fără | verde | fără |
⌀ nominal DC | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |