{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,7 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 28,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 43 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 9,7 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113230 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197006028 | |
Număr producător | 113230 9,7 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E N 9,7 mm
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
38,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
31,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
452 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
9,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ nominal DC | 9,7 | 9,7 |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 130 | 118 |
Tip | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 43 | 87 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |