Burghiu scurt HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 7,6mm

Cod articol: 113230 7,6
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    25,80 € / buc.
  • de la 5 buc.
    21,50 € / buc.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nominalusis ⌀ DC 7,6 mm
Danga TiN
Ašmenys HSS E
Norma DIN 1897
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 130 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 25,6 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 37 mm
Bendras ilgis L 79 mm
Koto ⌀ Ds 7,6 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,07 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 113230 7,6
EAN / GTIN 4045197005809
Număr producător 113230 7,6

Tabel de aplicaţii

Plienas <500 N/mm²
P
50
Plienas <750 N/mm²
P
37
Plienas <900 N/mm²
P
31
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Plienas <1400 N/mm²
P
10
INOX <900 N/mm²
M
15
INOX >900 N/mm²
M
10
Ti >850 N/mm²
S
6
Ketus (G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Descriere

Modelis:

Tvirtas ir patvarus, su pastorinta šerdimi.
Specialus profilis, žemas radialinis mušimas.

Privalumai:

Puikiai tinka gręžimui negiliai (maždaug 2 - 4×D) NC staklėmis ir automatais.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu scurt HSS-E N, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 7,6mm

Burghiu scurt HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 7,6mm

La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
25,80 €
de la 5  Bucăți
21,50 €
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
13,74 €
de la 5  Bucăți
11,45 €
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,96 €
de la 5  Bucăți
10,80 €
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
28,68 €
de la 5  Bucăți
23,90 €
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
23,28 €
de la 5  Bucăți
19,40 €
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
3,37 €
Danga TiN be dangos be dangos TiAlN TiAlN be dangos
Spalvinis žymėjimas be be be mėlyna žalia be
Vidinis aušinimas ne ne ne ne ne ne
Nominalusis ⌀ DC 7,6 mm 7,6 mm 7,6 mm 7,6 mm 7,6 mm 7,6 mm
Ašmenys HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E HSS
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
Koto ⌀ Ds 7,6 mm 7,6 mm 7,6 mm 7,6 mm 7,6 mm 7,6 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături