{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,1 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 15,9 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 22 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,1 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113230 4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197005427 | |
Număr producător | 113230 4,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghiu scurt HSS-E N 4,1 mm
La cerere
În stoc
477 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.180 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 55 | 75 |
⌀ nominal DC | 4,1 | 4,1 |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 |
Tip | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 22 | 43 |