{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 13 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 31,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 51 mm | |
Lungimea totală L | 102 mm | |
⌀ cozii Ds | 13 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 113230 13 | |
EAN / GTIN | 4045197006134 | |
Număr producător | 113230 13 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burghiu scurt HSS-E N 13 mm
La cerere
În stoc
147 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
47,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
39,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.144 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
16,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiN | TiN |
Lungimea totală L | 102 | 151 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 130 | 118 |
⌀ cozii Ds | 13 | 13 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |