Burghiu pentru tablă HSS unilateral 2,5 mm

Cod articol: 113341 2,5

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,10 € / buc.
  • de la 10 buc.
    0,92 € / buc.
La cerere
În stoc
1.187 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 1897
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 135
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal DC 2,5 mm
    Strat de acoperire neacoperită
    Materialul sculei HSS
    Standard DIN 1897
    Toleranţă ⌀ nominal h8
    Unghiul la vârf 135 grad
    Număr de dinţi Z 2
    Răcire interioară nu
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 6,3 mm
    Lungimea canalului de aşchii Lc 10 mm
    Lungimea totală L 43 mm
    Inel colorat fără
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 113341 2,5
    EAN / GTIN 4045197963758
    Număr producător 113341 2,5

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Extrem de rezistent la rupere datorită spirei scurte şi conicităţii miezului întărit. Autocentrant. Ascuţire suplimentară a circumferinţei (fără teşire), pentru evitarea gripajului.
    Suprafaţă vaporizată.
    Dimensiuni similare DIN 1897.
    Geometrie la vârf Forma C.

    Aplicaţie:

    Special pentru găurirea tablei.