{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 26,1 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 30 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114620 2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197023551 | |
Număr producător | 114620 2,6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,6mm
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
23,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
19,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
258 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.322 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
312 livrabil imediat
2,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
166 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
382 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
609 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
407 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
12,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | galben | roşu | fără | fără | albastru | albastru | verde | verde |
⌀ nominal DC | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 135 grad | 118 grad | 130 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 26,1 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |