{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 58,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 69 mm | |
Lungimea totală L | 113 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114620 7 | |
EAN / GTIN | 4045197023797 | |
Număr producător | 114620 7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 7mm
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
60,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
50,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
821 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.733 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.070 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
5,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
654 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
770 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
744 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
348 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
592 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
127 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
26,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
22,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 113 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |