{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 57 mm | |
Lungimea totală L | 101 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114620 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197023728 | |
Număr producător | 114620 5,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,5mm
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
43,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
36,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
558 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
5,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6.111 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.060 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
342 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
5,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
764 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.037 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
222 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
640 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
14,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN | neacoperită | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | verde | galben | roşu | fără | fără | albastru | albastru | fără | verde | verde |
⌀ nominal DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Materialul sculei | HSS E PM | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Unghiul la vârf | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 118 grad | 130 grad |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |