{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 10,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 71,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 87 mm | |
Lungimea totală L | 144 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114620 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197023902 | |
Număr producător | 114620 10,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 10,2mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
97,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
81,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
226 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
18,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.277 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.653 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
12,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
23,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
19,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
252 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
381 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
171 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
12,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
464 livrabil imediat
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
66,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
55,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | galben | roşu | fără | fără | albastru | albastru | fără | verde | verde |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS E PM | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E PM |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm |