{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 53,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 63 mm | |
Lungimea totală L | 107 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114620 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197023773 | |
Număr producător | 114620 6,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,5mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
57,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
47,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
932 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.112 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.792 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
752 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
800 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
911 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
256 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.147 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | galben | roşu | fără | fără | albastru | albastru | fără | verde | verde |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cu trei suprafeţe de prindere | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |