{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 76,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 94 mm | |
Lungimea totală L | 151 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114620 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197023964 | |
Număr producător | 114620 11,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 11,8mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
107,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
89,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
182 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
30,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
25,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
43,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
36,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
67,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
56,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | roşu | fără | fără | albastru | albastru | verde | verde |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm |
Materialul sculei | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E PM |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |