{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,6 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 27 mm | |
Lungimea totală L | 59 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114620 2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197023520 | |
Număr producător | 114620 2,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,3mm
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
23,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
19,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
745 livrabil imediat
0,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
355 livrabil imediat
0,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.486 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.632 livrabil imediat
1,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
201 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
11,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.971 livrabil imediat
1,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiN | TiAlN | TiAlN | neacoperită |
Lungimea totală L | 59 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 57 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
Unghiul la vârf | 130 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 130 grad | 118 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,6 mm | 23,6 mm | 23,6 mm | 23,6 mm | 23,6 mm | 23,6 mm | 23,6 mm | 23,6 mm |