{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 28,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 33 mm | |
Lungimea totală L | 65 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114620 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197023575 | |
Număr producător | 114620 2,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,8mm
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
23,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
19,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
460 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.538 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
225 livrabil imediat
2,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
329 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
345 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
514 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
221 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
576 livrabil imediat
|
|
Inel colorat | verde | galben | roşu | fără | fără | albastru | albastru | verde | verde |
Lungimea totală L | 65 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Materialul sculei | HSS E PM | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E PM |
⌀ cozii Ds | 3 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 28,8 mm | 28,8 mm | 28,8 mm | 28,8 mm | 28,8 mm | 28,8 mm | 28,8 mm | 28,8 mm | 28,8 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |