{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,9 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 28,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 33 mm | |
Lungimea totală L | 65 mm | |
⌀ cozii Ds | 3 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114620 2,9 | |
EAN / GTIN | 4045197023582 | |
Număr producător | 114620 2,9 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,9mm
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
23,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
19,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
945 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
266 livrabil imediat
2,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
142 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
278 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
11,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
⌀ nominal DC | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Unghiul la vârf | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 135 grad | 118 grad | 130 grad |
⌀ cozii Ds | 3 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |