{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 39 mm | |
Lungimea totală L | 71 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114620 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197023636 | |
Număr producător | 114620 3,7 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,7mm
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
28,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
24,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
250 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.052 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
391 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
314 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
4,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
214 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
280 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
⌀ nominal DC | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Materialul sculei | HSS E PM | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E PM |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |