{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 77,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 94 mm | |
Lungimea totală L | 151 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114620 11,2 | |
EAN / GTIN | 4045197023940 | |
Număr producător | 114620 11,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 11,2mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
98,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
82,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
16,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
38,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
32,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat
11,76 €
2,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
67,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
56,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 130 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 118 grad | 130 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 12 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |