Burghiu elicoidal HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,4mm

Cod articol: 114620 2,4

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    23,76 € / buc.
  • de la 5 buc.
    19,80 € / buc.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 338
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130
  • Unghiul elicei: 38

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 2,4 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 338
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 130 grad
Unghiul elicei 38 grad
Coadă tip DIN 1835 A cu h6
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
adâncime maximă de găurire recomandată L2 26,4 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 30 mm
Lungimea totală L 62 mm
⌀ cozii Ds 3 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,03 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114620 2,4
EAN / GTIN 4045197023537
Număr producător 114620 2,4

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
70
Alu > 10% Si
N
60
Oţel < 750 N/mm²
P
50
Oţel < 900 N/mm²
P
40
Oţel < 1100 N/mm²
P
25
Oţel < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni similare DIN 338.
Coadă conform DIN 1835A.
Burghiul elicoidal HPC performant pentru materiale din aliaj de calitate şi foarte rezistente. Foarte stabil datorită miezului întărit şi profilului parabolic al canalului pentru aşchii. Vârf cu corectarea unghiului de înclinare. Concentricitate precisă pentru găuriri exacte.
Cu vârf de forma S.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.