{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 130 grad | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Coadă tip | DIN 1835 A cu h6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 66,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 81 mm | |
Lungimea totală L | 131 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114620 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197023872 | |
Număr producător | 114620 9,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,5mm
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
72,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
60,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
14,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
734 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
420 livrabil imediat
9,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
262 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
15,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
13,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
213 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
354 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
11,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
180 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
45,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
37,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiAlN | TiAlN | neacoperită | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | verde | galben | roşu | fără | fără | albastru | albastru | fără | verde | verde |
⌀ nominal DC | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm | 66,8 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |