{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 53,9 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 63 mm | |
Lungimea totală L | 101 mm | |
⌀ cozii Ds | 6,1 mm | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114580 6,1 | |
EAN / GTIN | 4045197855435 | |
Număr producător | 114580 6,1 |