{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 68,1 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 81 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 8,6 mm | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114580 8,6 | |
EAN / GTIN | 4045197855688 | |
Număr producător | 114580 8,6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,6mm
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat
2,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
180 livrabil imediat
3,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
638 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
869 livrabil imediat
7,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
377 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
36,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
30,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.200 livrabil imediat
4,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiN | TiAlN | neacoperită |
Inel colorat | verde | fără | fără | fără | fără | verde | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
⌀ cozii Ds | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |