{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 10,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 77,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 94 mm | |
Lungimea totală L | 142 mm | |
⌀ cozii Ds | 10,8 mm | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114580 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197855862 | |
Număr producător | 114580 10,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS-E 10,8 mm
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
39,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
33,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
167 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat
4,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
192 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
25,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
21,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
459 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
15,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
12,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
10,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
⌀ cozii Ds | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 |