{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 3,4 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33,9 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 39 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,4 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114031 3,4 | |
EAN / GTIN | 4062406743864 | |
Număr producător | 114031 3,4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N 3,4
La cerere
În stoc
1.648 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
416 livrabil imediat
0,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
796 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
0,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.567 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.402 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
245 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |