{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 0,75 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 7,9 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 9 mm | |
Lungimea totală L | 28 mm | |
⌀ cozii Ds | 0,75 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114031 0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406743444 | |
Număr producător | 114031 0,75 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N 0,75
La cerere
În stoc
242 livrabil imediat
1,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
257 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără |
Lungimea totală L | 28 mm | 28 mm |
Răcire interioară | nu | nu |
Standard | DIN 338 | DIN 338 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 9 mm | 9 mm |
⌀ cozii Ds | 0,75 mm | 0,75 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 7,9 mm | 7,9 mm |