{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 4,3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 40,6 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,3 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114031 4,3 | |
EAN / GTIN | 4062406743956 | |
Număr producător | 114031 4,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8 (mm sau inch): 4,3
La cerere
În stoc
2.642 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.140 livrabil imediat
0,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
656 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.848 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
2.967 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
212 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ nominal DC | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 130 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
⌀ cozii Ds | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |