{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 1,85 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 19,2 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 22 mm | |
Lungimea totală L | 46 mm | |
⌀ cozii Ds | 1,85 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114031 1,85 | |
EAN / GTIN | 4062406743666 | |
Număr producător | 114031 1,85 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N 1,85
La cerere
În stoc
240 livrabil imediat
1,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
285 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
2,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | TiN | neacoperită |
Inel colorat | fără | fără | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Tip | N | N | N |
⌀ cozii Ds | 1,85 mm | 1,85 mm | 1,85 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |