{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 3,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33,8 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 39 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,5 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114031 3,5 | |
EAN / GTIN | 4062406743871 | |
Număr producător | 114031 3,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N 3,5
La cerere
În stoc
11.990 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7.058 livrabil imediat
0,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.539 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
0,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8.410 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14.684 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
727 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiN | neacoperit |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ nominal DC | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tip | N | N | N | N | N | N |