{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 0,45 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 4,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 5 mm | |
Lungimea totală L | 20 mm | |
⌀ cozii Ds | 0,45 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114031 0,45 | |
EAN / GTIN | 4062406743383 | |
Număr producător | 114031 0,45 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N 0,45
La cerere
În stoc
404 livrabil imediat
2,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
4,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită |
Lungimea totală L | 20 mm | 20 mm |
Răcire interioară | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Tip | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 5 mm | 5 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 4,3 mm | 4 mm |