{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 1,1 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 12,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 14 mm | |
Lungimea totală L | 36 mm | |
⌀ cozii Ds | 1,1 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114031 1,1 | |
EAN / GTIN | 4062406743512 | |
Număr producător | 114031 1,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N 1,1
La cerere
În stoc
541 livrabil imediat
1,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
426 livrabil imediat
0,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
322 livrabil imediat
0,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
842 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
2,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.201 livrabil imediat
1,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
7,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiN | TiAlN |
Lungimea totală L | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
⌀ cozii Ds | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm |