{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 2,2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 27 mm | |
Lungimea totală L | 53 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,2 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114031 2,2 | |
EAN / GTIN | 4062406743734 | |
Număr producător | 114031 2,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N 2,2
La cerere
În stoc
2.899 livrabil imediat
1,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
828 livrabil imediat
0,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
583 livrabil imediat
0,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.108 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
2,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.644 livrabil imediat
1,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
166 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
7,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiN | TiAlN |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
⌀ cozii Ds | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm |