Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8 (mm sau inch): 1,85

Cod articol: 114150 1,85
Reducere
2,87 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,68 € 2,87 € / buc.
  • de la 5 buc.
    1,40 € 2,39 € / buc.
La cerere
În stoc
265 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm sau inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 1,85 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 19,2 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 22 mm
Lungimea totală L 46 mm
⌀ cozii Ds 1,85 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,03 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114150 1,85
EAN / GTIN 4045197012593
Număr producător 114150 1,85

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţit; burghiu cu coadă cilindrică, precizie ridicată a concentricităţii şi acurateţe a pasului elicei. Ascuţire de precizie a vârfului.
Începând de la ⌀ 2,4 mm vaporizat.
Cu geometrie la vârf Forma C de la Ref. 4 mm.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Ref. 16 − 20: Burghiu cu ⌀ cozii de 16 mm.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ D<sub>C</sub> h8 (mm sau inch): 1,85

Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8 (mm sau inch): 1,85

La cerere
În stoc
265 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
2,87 €
1,68 €
de la 5  Bucăți
2,39 €
1,40 €
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
9,18 €
de la 10  Bucăți
7,65 €
La cerere
În stoc
525 livrabil imediat
1,37 €
Număr de dinţi Z 2 2 2
Lungimea totală L 46 mm 36 mm 46 mm
⌀ nominal DC 1,85 mm 1,85 mm 1,85 mm
Standard DIN 338 DIN 1897 DIN 338
Materialul sculei HSS HSS E HSS
Unghiul la vârf 118 grad 130 grad 118 grad
Lungimea canalului de aşchii Lc 22 mm 11 mm 22 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături