{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 62,6 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 75 mm | |
Lungimea totală L | 117 mm | |
⌀ cozii Ds | 8,3 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114150 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197013316 | |
Număr producător | 114150 8,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS N 8,3
La cerere
În stoc
389 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
9,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
401 livrabil imediat
1,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
303 livrabil imediat
3,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără |
Lungimea totală L | 117 | 117 | 117 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Unghiul la vârf | 118 | 118 | 118 |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N |