{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 0,35 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 3,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 4 mm | |
Lungimea totală L | 19 mm | |
⌀ cozii Ds | 0,35 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114150 0,35 | |
EAN / GTIN | 4045197012296 | |
Număr producător | 114150 0,35 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8 (mm sau inch): 0,35
La cerere
În stoc
134 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
5,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
226 livrabil imediat
2,91 €
0,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
196 livrabil imediat
2,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Lungimea totală L | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS |
Tip | N | N | N |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | 0,03 mm/rot | 0,03 mm/rot |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |