{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 0,6 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 6,1 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 7 mm | |
Lungimea totală L | 24 mm | |
⌀ cozii Ds | 0,6 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114150 0,6 | |
EAN / GTIN | 4045197012340 | |
Număr producător | 114150 0,6 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS N 0,6
La cerere
În stoc
1.145 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.412 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
7,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Răcire interioară | nu | nu |
Standard | DIN 338 | DIN 340 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 7 | 15 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 6,1 | 14,1 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |