Burghiu elicoidal HSS N 6,75

Cod articol: 114150 6,75

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    7,86 € / buc.
  • de la 10 buc.
    6,55 € / buc.
La cerere
În stoc
386 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 6,75 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 58,9 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 69 mm
Lungimea totală L 109 mm
⌀ cozii Ds 6,75 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,07 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114150 6,75
EAN / GTIN 4045197364364

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţit; burghiu cu coadă cilindrică, precizie ridicată a concentricităţii şi acurateţe a pasului elicei. Ascuţire de precizie a vârfului.
Începând de la ⌀ 2,4 mm vaporizat.
Cu geometrie la vârf Forma C de la Ref. 4 mm.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Ref. 16 − 20: Burghiu cu ⌀ cozii de 16 mm.
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
    ⌀ DC h8 (mm sau inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături