{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11,8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 76,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 94 mm | |
Lungimea totală L | 142 mm | |
⌀ cozii Ds | 11,8 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114150 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197013675 | |
Număr producător | 114150 11,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS N 11,8
La cerere
În stoc
423 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
28,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
23,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
285 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
4,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
152 livrabil imediat
8,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 142 | 142 | 142 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
Unghiul la vârf | 118 | 118 | 118 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 94 | 94 | 94 |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |