Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8 (mm sau inch): 1,75

Cod articol: 114150 1,75
Reducere
3,17 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,86 € 3,17 € / buc.
  • de la 5 buc.
    1,55 € 2,64 € / buc.
La cerere
În stoc
331 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm sau inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 118

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 1,75 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 338
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 118 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 19,4 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 22 mm
Lungimea totală L 46 mm
⌀ cozii Ds 1,75 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,03 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114150 1,75
EAN / GTIN 4045197012579
Număr producător 114150 1,75

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţit; burghiu cu coadă cilindrică, precizie ridicată a concentricităţii şi acurateţe a pasului elicei. Ascuţire de precizie a vârfului.
Începând de la ⌀ 2,4 mm vaporizat.
Cu geometrie la vârf Forma C de la Ref. 4 mm.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Ref. 16 − 20: Burghiu cu ⌀ cozii de 16 mm.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ D<sub>C</sub> h8 (mm sau inch): 1,75

Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8 (mm sau inch): 1,75

La cerere
În stoc
331 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
3,17 €
1,86 €
de la 5  Bucăți
2,64 €
1,55 €
La cerere
În stoc
312 livrabil imediat
1,37 €
Număr de dinţi Z 2 2
Strat de acoperire neacoperită neacoperită
Răcire interioară nu nu
⌀ nominal DC 1,75 mm 1,75 mm
Standard DIN 338 DIN 338
Toleranţă ⌀ nominal h8 h8
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,03 mm/rot 0,03 mm/rot

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături