{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,2 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 36,7 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 43 mm | |
Lungimea totală L | 75 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,2 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114150 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197012876 | |
Număr producător | 114150 4,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8 (mm sau inch): 4,2
La cerere
În stoc
16.191 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
12.030 livrabil imediat
0,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6.257 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23.480 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,69 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17.534 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
580 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiN | neacoperită | neacoperit |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ nominal DC | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Tip | N | N | N | N | N | N |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 36,7 mm | 36,7 mm | 36,7 mm | 36,7 mm | 36,7 mm | 36,7 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |